Set di 24 spugne abrasive extra morbido, 120×98×13 mm, Grana: 60

Codice art.: 557480 60
Imposta il prezzo 24 Articolo (CHF 0.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
Grado di finezza medio
Larghezza 98 mm
Altezza 13 mm
Lunghezza 120 mm
Numero di superfici rivestite 2
Numero di spugne, pad 24
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557480 60
EAN / GTIN 4062406155971
Codice del produttore 557480 60

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spugna abrasiva con strato intermedio extra morbido. Si adatta perfettamente a tutti i profili. Rivestimento su 2 lati.
Corindone (A) con rivestimento in ceramica per una maggiore durata.
Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

Vantaggi:

  • Elastiche, senza pieghe o increspature.
  • Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.
  • Tendenza all’intasamento minima, lavabili.

Uso:

Per levigare superfici non piane e profilate in modo preciso, senza modificarne la geometria. Rettifica di metallo, legno e materie plastiche prima dell'applicazione del colore, levigatura intermedia di vernice.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di 24 spugne abrasive extra morbido, 120×98×13 mm, Grana: 60

Set di 24 spugne abrasive extra morbido, 120×98×13 mm, Grana: 60

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  22.85
(CHF 0.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  94.90
(CHF 0.47 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF  23.55
(CHF 0.98 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  32.30
(CHF 1.62 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza 98 mm 100 mm 68 mm 98 mm
Grado di finezza medio medio medio medio
Altezza 13 mm 3 mm 26 mm 5 mm
Grana 60 60 60 60
Materiale abrasivo Corindone normale (A) Corindone normale (A) Corindone normale (A) Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A A A A
Tipo di prodotto Spugna abrasiva Spugna abrasiva Spugna abrasiva Spugna abrasiva

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello