Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F, 230×280 mm, Grana: 600

Codice art.: 556900 600
(CHF 43.75 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.80 / Articolo
    (CHF 43.75 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  2.35 / Articolo
    (CHF 36.72 / 1 Square metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
583 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 600
Grado di finezza per lucidatura
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto Starcke 531 JFF,
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556900 600
EAN / GTIN 4002748327452
Codice del produttore 132745

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
Modello VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Qualità particolarmente elastica, resistente all’olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.
Modello Starcke 531 JFF, altamente flessibile, ideale per rettifica di raccordi.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F, 230×280 mm, Grana: 600

Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F, 230×280 mm, Grana: 600

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
583 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.80
(CHF 43.75 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  2.35
(CHF 36.72 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
598 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
1.90 CHF
CHF  0.95
(CHF 14.84 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
1.60 CHF
CHF  0.95
(CHF 14.84 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Grado di finezza per lucidatura per lucidatura
Grana 600 600
Larghezza foglio abrasivo 280 mm 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm 230 mm
Materiale abrasivo Corindone normale Corindone
Sigla materiale abrasivo A A
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo Tessuto abrasivo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello