Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F 40

Codice art.: 556900 40
(CHF 35.94 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.30 / Articolo
    (CHF 35.94 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  1.90 / Articolo
    (CHF 29.69 / 1 Square metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK114F
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Grado di finezza grosso
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto KK 114 F
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556900 40
EAN / GTIN 4018875000373
Codice del produttore 700037

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
Modello VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate. Qualità particolarmente elastica, resistente all’olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F 40

Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F 40

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’102 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.30
(CHF 35.94 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.90
(CHF 29.69 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
197 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.60
(CHF 25.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.35
(CHF 21.09 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Grado di finezza grosso grosso
Grana 40 40
Larghezza foglio abrasivo 280 280
Lunghezza foglio abrasivo 230 230
Materiale abrasivo Corindone normale Corindone
Sigla materiale abrasivo A A
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo Tessuto abrasivo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello