Disco a lamelle abrasive (A) 180

Codice art.: 555145 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 180
⌀ Disco 165 mm
Larghezza disco 30 mm
⌀ Foro 54 mm
Numero massimo giri 5.200 min-1
Tipo di prodotto Disco a lamelle abrasive

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555145 180
EAN / GTIN 4045197525697
Codice del produttore 555145 180

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi a lamelle abrasive con tela al corindone (A). ⌀ foro 54 mm.

Uso:

Rimozione e pulizia di punti di saldatura, levigatura di grandi superfici e utensili con profili irregolari.

Nota:

Per alberi con ⌀ di attacco inferiore a 54 mm utilizzare la flangia forabile in metallo n. art. 555140. Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello