{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 120 | |
⌀ Disco | 165 mm | |
Larghezza disco | 30 mm | |
⌀ Foro | 54 mm | |
Numero massimo giri | 5.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco a lamelle abrasive |
Codice articolo | 555145 120 | |
EAN / GTIN | 4045197525680 | |
Codice del produttore | 555145 120 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco a lamelle abrasive (A), ⌀ 165×30 mm, Grana: 120
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 34.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Grana | 120 | 120 |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
⌀ Disco | 165 mm | 125 mm |
Larghezza disco | 30 mm | 20 mm |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco a lamelle abrasive | Mola lamellare in tela abrasiva |