Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (A) 40X20 mm

Codice art.: 554950 40X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
⌀ Testa 40 mm
Larghezza della testa 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 7.500 min-1
Numero massimo giri 14.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Codice del produttore 554950 40X20

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. ⌀ Codolo 6 mm.
Tessuto con corindone normale (A) incorporato. Realizza una finitura opaca e uniforme.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello