{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 100 | |
Grado di finezza | grosso | |
⌀ Testa | 30 mm | |
Larghezza della testa | 20 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 7.500 min-1 | |
Numero massimo giri | 14.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554950 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197679765 | |
Codice del produttore | 554950 30X20 |