{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 180 | |
Grado di finezza | medio | |
Grado durezza | medio | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 50,8 mm | |
Denominazione originale prodotto | XL-DR | |
Esecuzione | 6 A med | |
Numero massimo giri | 22.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco compatto |
Codice articolo | 554066 180/6 | |
EAN / GTIN | 30048011171907 | |
Codice del produttore | 7000045979 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo compatto XL-UR, ⌀ 50,8 mm, Confronto granulometrico: 180/6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
15
pezzi
CHF 8.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
15
pezzi
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6 A med | 6 A med |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado di finezza | medio | medio |
Numero massimo giri | 22.000 min-1 | 22.000 min-1 |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco compatto | Disco compatto |