Disco compatto 180/6

Codice art.: 554061 180/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.10 / Articolo
  • da 15 Articolo
    CHF  5.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Grado durezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Esecuzione 6 A med
Numero massimo giri 22.000 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554061 180/6
EAN / GTIN 4067263290766
Codice del produttore 554061 180/6

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza ″con una rotazione″ della mano in brevissimo tempo.
Tessuto in fibra con materiale abrasivo in legante di resina, disco pressato.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.
Ideale per la levigatura di precisione e la sbavatura. Lasciano una finitura precisa e riducono la rugosità su qualsiasi materiale.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello