Manicotto di smerigliatura conico (ZA) grana 40 grosso 20X63 mm

Codice art.: 553871 20X63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.65 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  2.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ø max. bussola × Larghezza bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Zirconio
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Grana 40
    Grado di finezza grosso
    Forma manicotti a forma conica
    ⌀ Manicotto max. 20 mm
    Bussole larghezza. 63 mm
    Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 553871 20X63
    EAN / GTIN 4045197723307
    Codice del produttore 553871 20X63

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Legno
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana.
    Zirconio (ZA).
    A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

    Uso:

    I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.

    Per:

    Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553830.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello