{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Descrizione della forma | a forma conica | |
⌀ Minimo | 14 mm | |
⌀ Massimo | 20 mm | |
⌀ Testa | 5 mm | |
Lunghezza della testina | 63 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Materiale supporto | Corpo elastico in gomma | |
Numero massimo giri | 21.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Supporto per manicotto di smerigliatura |
Codice articolo | 553830 20X63 | |
EAN / GTIN | 4045197240552 | |
Codice del produttore | 553830 20X63 |