Supporto manicotti di smerigliatura fessurato, conico, ⌀ Gambo 6 mm 29X30 mm

Codice art.: 553830 29X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.55 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  14.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ø Max. × Lunghezza testina (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma a forma conica
⌀ Minimo 22 mm
⌀ Massimo 29 mm
⌀ Testa 5 mm
Lunghezza della testina 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Materiale supporto Corpo elastico in gomma
Numero massimo giri 21.000 min-1
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553830 29X30
EAN / GTIN 4045197240569
Codice del produttore 553830 29X30

Descrizione

Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello