Manicotto con lamelle di tela (ZA) grana 40 grosso 60X30 mm

Codice art.: 553820 60X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Grado di finezza grosso
Forma manicotti cilindrico
⌀ Esterno 75 mm
⌀ Bussola 60 mm
Bussole larghezza. 30 mm
Numero massimo giri 9.500 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553820 60X30
EAN / GTIN 4045197723130
Codice del produttore 553820 60X30

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.
Lamelle abrasive in tessuto in zirconio (ZA) compresse attorno a un corpo robusto. L’usura uniforme delle singole lamelle libera costantemente nuovo tessuto abrasivo e moltiplica la durata e la capacità di asportazione.

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.
Per levigature aggressive in piano come alternativa ai manicotti di smerigliatura e alle spazzole lamellari. Uso esclusivamente nella direzione del corpo portante (indicata nel nocciolo del manicotto).

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello