Mola abrasiva grossa, AR, Modello: SP1320

Codice art.: 550900 SP1320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
⌀ Testa 13 mm
Lunghezza della testina 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 550900 SP1320
EAN / GTIN 4045197239464
Codice del produttore 550900 SP1320

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mole abrasive con gambo con legante ceramico in corindone nobile rosa (AR). Esecuzione medio-dura.
Grana grossa. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione universale di acciai non legati e poco legati e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello