{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grado di finezza | grosso | |
⌀ Testa | 5 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Lunghezza codolo | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva |
Codice articolo | 550900 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4045197239440 | |
Codice del produttore | 550900 SP0510 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mola abrasiva grossa, AR, Modello: SP0510
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Grado di finezza | grosso | fine |
⌀ Testa | 5 mm | 5 mm |
Lunghezza codolo | 40 mm | 30 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
⌀ Gambo | 6 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva | Mola abrasiva |
Lunghezza della testina | 10 mm | 10 mm |