{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Cast | |
Materiale da taglio | AlTiSiN | |
Descrizione della forma | Sfera | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 51 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547700 D1210 | |
EAN / GTIN | 4067263736684 | |
Codice del produttore | 547700 D1210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Cast - esecuzione grossa, AlTiSiN, Modello: D1210
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 34.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Sfera | sferica |
Lunghezza complessiva | 51 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | AlTiSiN | HSS |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Dentatura Z3 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa |