{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Cast | |
Materiale da taglio | AlTiSiN | |
Descrizione della forma | cilindrica a testa tonda | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 16 mm | |
Lunghezza complessiva | 55 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547700 C0616 | |
EAN / GTIN | 4067263736622 | |
Codice del produttore | 547700 C0616 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Cast - esecuzione grossa, AlTiSiN, Modello: C0616
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 29.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 7.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | cilindrica a testa tonda | Cilindrica a testa tonda (WRC) |
Lunghezza complessiva | 55 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 6 mm | 6 mm |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Dentatura Z3 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 16 mm | 20 mm |