Fresa rotativa R0812

Codice art.: 541000 R0812
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z3
Sigla della dentatura Z3
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma R0812
Descrizione della forma Sbavatura
⌀ Testa 8 mm
Lunghezza della testina 12 mm
Lunghezza complessiva 52 mm
⌀ Gambo 6 mm
Raggio 2,5 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 541000 R0812
EAN / GTIN 4045197521927
Codice del produttore 541000 R0812

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Fresa rotativa per sbavatura (esterna) con punta piatta sulla testa e raggio per l’arrotondamento di spigoli.
Forma speciale sbavatura (R), esterna.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min‑1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello