Fresa rotativa J1010

Codice art.: 541000 J1010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z3
Sigla della dentatura Z3
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma J1010
Descrizione della forma Svasatura conica
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 10 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Angolo 90 grado
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 541000 J1010
EAN / GTIN 4045197521590
Codice del produttore 541000 J1010

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Forma conica per svasatura e smussatura.
Forma speciale svasatura conica (KSJ). Angolo 90°.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min‑1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello