{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z3 | |
Sigla della dentatura | Z3 | |
Tipo di dentatura | con rompitruciolo | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HSS | |
Forma | C1225 | |
Descrizione della forma | Cilindrica a testa tonda (WRC) | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 540800 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197156099 | |
Codice del produttore | 540800 C1225 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa rotativa Z3 − media, con rompitruciolo, HSS, Modello: C1225
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 15.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 65 mm | 65 mm |
⌀ Testa | 12 mm | 12 mm |
Materiale da taglio | HSS | AlTiSiN |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentatura Z3 | GARANT Master Cast |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 25 mm | 25 mm |