Fresa rotativa Z3 − media, con rompitruciolo AS0616

Codice art.: 540800 AS0616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z3
Sigla della dentatura Z3
Tipo di dentatura con rompitruciolo
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HSS
Forma AS0616
Descrizione della forma Cilindrica con dentatura frontale
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 16 mm
Lunghezza complessiva 58 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540800 AS0616
EAN / GTIN 4045197156020
Codice del produttore 540800 AS0616

Descrizione

Esecuzione:

⌀ codolo 6 mm.
Frese rotative in acciaio superrapido HSS per impieghi a maggior rischio di vibrazione.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello