{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D64 | |
Grado di finezza | fine | |
Dimensione | 35×350 mm | |
Larghezza | 30 mm | |
Altezza | 0,7 mm | |
Lunghezza | 170 mm | |
Tipo di prodotto | Lima diamantata |
Codice articolo | 529110 D64 | |
EAN / GTIN | 4007220806371 | |
Codice del produttore | 4007220806371 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lime diamantate flessibili, Grana: D64µm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 104.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 30 mm | 14 mm |
Grado di finezza | fine | Lucidatura |
Grana | D64 | D64 |
Lunghezza | 170 mm | 165 mm |
Materiale abrasivo | diamantata | esecuzione diamantata |
Sigla materiale abrasivo | D | D |
Tipo di prodotto | Lima diamantata | Lima diamantata |