Lime diamantate flessibili D126 µm

Codice art.: 529110 D126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo diamantata
    Sigla materiale abrasivo D
    Grana D126
    Grado di finezza medio
    Dimensione 30×170 mm
    Larghezza 30 mm
    Altezza 0,7 mm
    Lunghezza 170 mm
    Tipo di prodotto Lima diamantata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 529110 D126
    EAN / GTIN 4007220955925
    Codice del produttore 4007220955925

    Tabella dati

    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lima diamantata flessibile, con rivestimento in grana abrasiva al diamante su entrambi i lati. Altezza con rivestimento 0,7 mm.

    Uso:

    Ideale per lavori di rettifica su superfici concave e convesse.

    Nota:

    Le lime diamantate si possono pulire nel petrolio mediante una spazzola metallica (ad es. n. art. 576000).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello