Lima rotonda 200 mm

Codice art.: 514100 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: F
  • Descrizione della forma: tonda
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Taglio 1
    Tipo di taglio Bastardo
    Forma F
    Descrizione della forma tonda
    Superfici della lima scolpito su tutti i lati
    Diametro 7,1 mm
    Lunghezza senza codolo 200 mm
    Inclusa impugnatura per lime no
    Norma DIN 7261
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 514100 200
    EAN / GTIN 4009215017885
    Codice del produttore 31622010

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
    Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

    Uso:

    Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

    Norma:

    DIN 7261 forma F

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello