{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Taglio | 1 | |
Tipo di taglio | Bastardo | |
Forma | F | |
Descrizione della forma | tonda | |
Superfici della lima | scolpito su tutti i lati | |
Diametro | 6,3 mm | |
Lunghezza senza codolo | 150 mm | |
Inclusa impugnatura per lime | no | |
Normativa | DIN 7261 | |
Tipo di prodotto | Lima da officina |
Codice articolo | 514100 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017854 | |
Codice del produttore | 31621510 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima rotonda 150 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | F | F |
Descrizione della forma | tonda | tonda |
Taglio | 1 | 3 |
Lunghezza senza codolo | 150 mm | 150 mm |
Normativa | DIN 7261 | DIN 7261 |
Diametro | 6,3 mm | 5,5 mm |
Tipo di prodotto | Lima da officina | Lima da officina |