{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Taglio | 2 | |
Tipo di taglio | Mezzodolce | |
Forma | A | |
Descrizione della forma | piatta, tronca | |
Superfici della lima | 3 | |
Sezione trasversale | 25×6,3 mm | |
Lunghezza senza codolo | 250 mm | |
Inclusa impugnatura per lime | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo di prodotto | Lima da officina |
Codice articolo | 510200 250 | |
EAN / GTIN | 4009215016833 | |
Codice del produttore | 31122520 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lima piatta 250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | A | A |
Descrizione della forma | piatta, tronca | piatta, tronca |
Inclusa impugnatura per lime | no | no |
Lunghezza senza codolo | 250 | 250 |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sezione trasversale | 25×6,3 | 24×5 |
Tipo di prodotto | Lima da officina | Lima da officina |