Lima piatta 150 mm

Codice art.: 510200 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Descrizione della forma: piatta, tronca
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Taglio 2
    Tipo di taglio Mezzodolce
    Forma A
    Descrizione della forma piatta, tronca
    Superfici della lima 3
    Sezione trasversale 16×4 mm
    Lunghezza senza codolo 150 mm
    Inclusa impugnatura per lime no
    Norma DIN 7261
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 510200 150
    EAN / GTIN 4009215016772
    Codice del produttore 31121520

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
    3 lati scolpiti; estremità tronca.

    Uso:

    Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

    Norma:

    DIN 7261 forma A

    Nota:

    Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 510201.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello