Burattatrice a slittamento (35 l) con carrello GMT35

Codice art.: 501305 GMT35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza macchina L1 1.565 mm
Larghezza macchina B1 710 mm
Profondità macchina T1 1.385 mm
Lunghezza interna trogolo L2 590 mm
Larghezza interna trogolo l2 180 mm
Profondità interna trogolo P2 300 mm
Volume trogolo 35 l
Volume serbatoio dell’acqua 45 l
Campo del numero di giri 1.500 min-1 - 3.000 min-1
Peso 350 kg
Potenza assorbita 700 W
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di prodotto Rettificatrice a slittamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 501305 GMT35
EAN / GTIN 4062406378851
Codice del produttore 501305 GMT35

Descrizione

Esecuzione:

Burattatrice a slittamento GMT35 mobile e compatta, ideale per la lavorazione finale automatizzata di lotti di piccole e medie dimensioni.
  • Potente motore.
  • Trogolo in acciaio (35 l) con rivestimento in poliuretano da 15 mm.
  • Stazione di separazione integrata per separare in modo automatizzato pezzi e materiali abrasivi.
  • Circuito idraulico chiuso con trattamento per la depurazione dell’acqua.
  • Controllo tramite touchscreen.
  • Fasi di lavorazione personalizzate e programmabili.
  • Rivestimento della macchina con isolamento acustico e carter con protezione antirumore.
  • Ruote sul lato inferiore per facilitare il trasporto.

Uso:

Da utilizzare preferibilmente per la sbavatura di pezzi torniti e fresati nonché di pezzi realizzati con la tecnica della stampa 3D. Adatto per metalli e plastica. Tra le varie prestazioni della macchina sono incluse anche le fasi successive di lucidatura e pulizia.

Fornitura:

1× burattatrice a slittamento con stazione di separazione integrata, circuito idraulico e sistema di controllo SPS, 1× carrello (n. art. 918558 TNB1), 2× cassette piccole (n. art. 964486 EF4220), 1× cassetta grande (n. art. 964486 EF4320), 2× separatori lisci (alluminio e plastica), 2× recipienti graduati, 1× paletta, 3× setacci di separazione con fori di diverse dimensioni.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile
Se a seguito dell’abrasione si registra una necessità molto elevata di pulizia e asciugatura dei componenti, si consiglia di utilizzare il programma degli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni SONOSWISS reperibile nel nostro catalogo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello