{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 910 mm | |
Larghezza | 790 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Altezza basamento | 180 mm | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Materiale rotelle | Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce | |
Portata massima | 250 kg | |
Peso | 9,6 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 918558 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4045197801746 | |
Codice del produttore | 918558 TNB1 |