Opzione software rugosità PRO

Codice art.: 499252 PRO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CM1
Tipo di prodotto Software

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499252 PRO
EAN / GTIN 4062406581343
Codice del produttore 499252 PRO

Descrizione

Esecuzione:

Opzione software per la misurazione della rugosità a partire da un valore pari a Rz 1 o Ra 0,3. Uso semplice e intuitivo. Determinazione di rugosità, ondulazione e profilo primario. Valutazione a norma di tutti i parametri secondo le norme ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Scelta automatica della lunghezza d’onda limite del filtro (cut-off) e del tratto di misura a norma ISO 4288 e ISO 3274.
  • I parametri di valutazione possono essere dotati di limiti di tolleranza e intervento da entrambe le parti.
  • Possibilità di post-equipaggiamento per apparecchi a partire dal periodo 11/2020.
Opzione di analisi e rappresentazione di tutti i parametri e i grafici a norma ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II e ISO 10049. Il campo di valutazione può essere spostato su un tratto di misura di una qualsiasi lunghezza in base alle esigenze individuali (con ricalcolo simultaneo di tutti i parametri).
I profili per l’analisi consentono di effettuare impostazioni (avanzate) della lunghezza d’onda limite dei filtri non definite dalla norma, nonché di modificare le tipologie di filtro.

Accessori speciali:

Tastatori di rugosità n. art. 499273 e 499275, misura campione di rugosità n. art. 499580.

Nota:

Supporto tecnico e formazione su richiesta. Articoli non fornibili in Italia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello