Opzione software rugosità BASIS

Codice art.: 499252 BASIS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CM1
    Tipo di prodotto Software

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 499252 BASIS
    EAN / GTIN 4062406581336
    Codice del produttore 499252 BASIS

    Descrizione

    Esecuzione:

    Opzione software per la misurazione della rugosità a partire da un valore pari a Rz 1 o Ra 0,3. Uso semplice e intuitivo. Determinazione di rugosità, ondulazione e profilo primario. Valutazione a norma di tutti i parametri secondo le norme ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
    • Scelta automatica della lunghezza d’onda limite del filtro (cut-off) e del tratto di misura a norma ISO 4288 e ISO 3274.
    • I parametri di valutazione possono essere dotati di limiti di tolleranza e intervento da entrambe le parti.
    • Possibilità di post-equipaggiamento per apparecchi a partire dal periodo 11/2020.

    Accessori speciali:

    Tastatori di rugosità n. art. 499273 e 499275, misura campione di rugosità n. art. 499580.
    Aggiornamento da base a PRO n. art. 499253.

    Nota:

    Supporto tecnico e formazione su richiesta. Articoli non fornibili in Italia.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello