Esiste un’alternativa per questo articolo:

Rugosimetro M400

Codice art.: 499041 M400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 140.00 /pz.
  • CHF 190.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione mm/pollici
Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth
Standard di rugosità DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale 26 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 pollici
Velocità del tastatore 0,2; 0,5; 1 mm/s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza unità di avanzamento 130 mm
Larghezza unità di avanzamento 70 mm
Altezza unità di avanzamento 50 mm
Lunghezza unità di valutazione 190 mm
Larghezza unità di valutazione 140 mm
Altezza unità di valutazione 75 mm
Peso unità di avanzamento 0,9 kg
Peso unità di valutazione 1 kg
Tipo di prodotto Rugosimetro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Codice del produttore 6910404

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro con tastatura libera e posizionamento automatico a zero per una misurazione precisa e a norma della rugosità e del profilo di ondulazione. Il collegamento Bluetooth wireless tra unità di valutazione e dispositivo di avanzamento consente una grande flessibilità durante l’esecuzione dei più diversi lavori di misurazione. Uso alternativo tramite collegamento via cavo USB. Con il dispositivo di avanzamento l’utilizzatore può lavorare direttamente sul luogo della misurazione; l’unità di valutazione si trova in un luogo sicuro. La misurazione può essere avviata dall’unità di valutazione o dal dispositivo di avanzamento. È possibile anche collegare più dispositivi di avanzamento ad un’unità di valutazione e controllarli in modo mirato.
  • Tastatura libera con sistema di elevata precisione.
  • Cambio rapido dell’asta tastatrice grazie al supporto magnetico.
  • Protezione antirottura.
  • Tempi ridotti di allestimento grazie alla regolazione motorizzata dell’altezza del dispositivo di avanzamento con posizionamento automatico a zero.
  • Lunghezze di tastatura secondo DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm, regolazione automatica e variabile secondo EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, regolazione variabile.
  • Numero di tratti di misura singoli selezionabili da 1 a 5.
  • Selezione automatica a norma di filtro e lunghezza di tastatura.
  • Tratto di misura scansione longitudinale da 0,1 a 26 mm.
  • Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562) e filtro sonda ISO 13565-1.
  • Flessibilità di movimento grazie alla connessione Bluetooth wireless.
  • Chiaro, ben visibile e semplice grazie al display a colori per la visualizzazione dei risultati e la guida di utilizzo.
  • Impiego mobile mediante alimentazione di rete o a batteria.
  • Aggiornamento internazionale in molte lingue integrato mediante tutti i valori caratteristici comuni a norma DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • Documentazione di qualità grazie alla stampante termica integrata per la stampa di profili e risultati.
  • Indicazione di data e/o ora delle misurazioni.
  • Memoria integrata di circa 40000 misurazioni e 30 profili.
  • Velocità di misura elevata a parità di densità dei punti di misura (1 mm/s).
  • Salvataggio dei programmi di misurazione.

Fornitura:

Unità di valutazione MarSurf M400, dispositivo di avanzamento MarSurf SD26 con sistema di tastatura BFW250, asta tastatrice standard, 1 rotolo di carta termica n. art. 499510 Dim. H1, alimentatore wide-range con 3 adattatori, 2× cavi USB (per collegamento al PC e l’uso con cavo), manuale d’istruzioni e borsa di trasporto.

Ricambi:

Batteria n. art. 499549.

Nota:

Altri bracci di tastatura, per es. per piccoli fori e scanalature, su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello