Supporto di misura ST-G per rugosimetri con piani di granito PST-G

Codice art.: 498857 PST-G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza della colonna di misura 300 mm
Lunghezza base 500 mm
Larghezza base 300 mm
Tipo di prodotto Supporto di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 498857 PST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Codice del produttore 6710807

Descrizione

Esecuzione:

Supporto di misura ST-G. Piano di granito con cava a T centrale da 10 mm.

Per:

Rugosimetro n. art. 499021 Dim. ST2; n. art. 499022 Dim. ST2, n. art. 498835 Dim. PS10, n. art. 499001 Dim. M300, n. art. 499002 Dim. M310; n. art. 499003 Dim. M310, n. art. 499041 Dim. M400, n. art. 499042 Dim. M410, n.art. 499043 Dim. M410.

Accessori speciali:

Tavola di misura a crociera CT120 su richiesta.
Attacco n. art. 499035 per prisma manuale PS10; M310 e GARANT ST2.
Attacco n. art. 499012 per dispositivo di avanzamento M300.
Attacco n. art. 499046 per dispositivo di avanzamento M400.
Attacco n. art. 499013 per rugosimetro PS10; M310 e GARANT ST2.
Attacco n. art. 499047 per dispositivo di avanzamento MD26 / M410.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello