Supporto di misura ST-G per rugosimetri con piani di granito PST-F

Codice art.: 498857 PST-F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di regolazione dell’altezza della colonna di misura 300 mm
    Lunghezza base 400 mm
    Larghezza base 250 mm
    Tipo di prodotto Supporto di misura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 498857 PST-F
    EAN / GTIN 4059192061463

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto di misura ST-G. Piani di granito senza scanalatura.

    Per:

    Rugosimetro n. art. 499021 Dim. ST2; n. art. 499022 Dim. ST2, n. art. 498835 Dim. PS10, n. art. 499001 Dim. M300, n. art. 499002 Dim. M310; 499003 Dim. M310, n. art. 499041 Dim. M400.

    Accessori speciali:

    Tavola di misura a crociera CT120 su richiesta.
    Attacco n. art. 499035 per prisma manuale PS10; M310 e GARANT ST2.
    Attacco n. art. 499012 per dispositivo di avanzamento M300.
    Attacco n. art. 499046 per dispositivo di avanzamento M400.
    Attacco n. art. 499013 per rugosimetro PS10; M310 e GARANT ST2.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello