Durometro Rockwell FENIX 300RS

Codice art.: 495071 300RS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1 HR
Display Touchscreen da 6,5 pollici
Procedura Rockwell / Super-Rockwell
Interfaccia USB-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Scale Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Utilizzo semi-automatico
Carico principale carico di prova 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Precarico carico di prova 3; 10 kg
Larghezza max. campione 250 mm
Altezza max. campione 240 mm
Alimentazione elettrica 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Lunghezza 580 mm
Larghezza 270 mm
Altezza 770 mm
Peso 115 kg
Tipo di prodotto Durometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495071 300RS
EAN / GTIN 2050002068001

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Rockwell con massima precisione. Telaio macchina rigido anche per l’impiego in condizioni di officina difficili.
Grande display touchscreen industriale a colori da 6,5 pollici. Interfaccia utente intuitiva con opzioni di salvataggio dati interne ed esterne. Applicazione del carico di prova nel circuito di regolazione chiuso (cella di carico, Closed Loop System).

Norma:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 e ISO 2039/1.

Fornitura:

Piastra di confronto per la durezza HRC con passo.
Dotazione base pronta all’uso: cono Rockwell 120°, banco d’appoggio piano ⌀ = 80 mm, supporto sferico Rockwell da 1/16 pollice. Incluso imballaggio di spedizione.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al consulente specializzato personale. Ulteriori accessori (ad es. supporti per prisma) su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello