{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | 1 HR | |
Display | Indicatore analogico | |
Procedura | Rockwell | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Scale Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Utilizzo | Motorizzato | |
Carico principale carico di prova | 60, 100, 150 kg | |
Precarico carico di prova | 10 kg | |
Larghezza max. campione | 150 mm | |
Altezza max. campione | 260 mm | |
Alimentazione elettrica | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Lunghezza | 555 mm | |
Larghezza | 270 mm | |
Altezza | 765 mm | |
Peso | 104 kg | |
Tipo di prodotto | Durometro |
Codice articolo | 495071 200ACL | |
EAN / GTIN | 2050001957245 |