Durometro portatile alphaDUR II (senza sonda)

Codice art.: 495042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AD-11-102
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Alimentazione elettrica NiMH-A batteria
    Lunghezza 198 mm
    Larghezza 160 mm
    Altezza 78 mm
    Peso 1.400 g
    Tipo di prodotto Durometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 495042
    EAN / GTIN 2050001659675

    Descrizione

    Esecuzione:

    Allo strumento di prova portatile UCI alphaDUR II è possibile collegare sonde di prova, in base alla norma DIN 50159-1 edizione 2008-10, ASTM A 1038 e alla direttiva VDI / VDE 2616, e apparecchi per prova d’urto e contraccolpo mod. D secondo DIN 50156 e ASTM A956. La misurazione della penetrazione avviene sotto carico di prova. Il carico di prova delle sonde collegate viene rilevato automaticamente. Guida a menu semplice grazie all’ampio display a colori ad alta risoluzione. Memorizzazione di 50 tarature di materiali e fino a 500000 dati di misura con data, ora, materiale e valutazione. Valutazioni con più funzioni statistiche.

    Uso:

    Per l’impiego mobile (alimentazione a batteria circa 8 h) e anche per effettuare con rapidità la prova di durezza in produzione e all’ingresso merci su tutti i materiali metallici.

    Fornitura:

    Apparecchio base con batteria NiMH integrata, alimentatore di rete / caricabatterie, cavo sonda, valigetta di trasporto. Manuale di istruzioni su stick USB. (Per la misurazione è necessaria anche la sonda corrispondente n. art. 495043.)

    Accessori speciali:

    Sonda n. art. 495043.
    Borsa di trasporto, impugnatura della sonda. Piastre di confronto per la durezza UCI, incluso certificato ISO/ASTM su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello