Sonda UCI per alphaDUR II e alphaDUR mini II 49 N

Codice art.: 495043 49
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico di prova (N) Prezzo unitario IVA incl.
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Gambo 19,5 mm
    Carico di prova 49 N
    Lunghezza 175 mm
    Peso 190 g
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Tipo di prodotto Sonda

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 495043 49
    EAN / GTIN 2050001659712

    Descrizione

    Per:

    Durometri UCI alphaDUR II n. art. 495042 e alphaDur mini II n. art. 495047.

    Nota:

    Altre esecuzioni per la misurazione di fori, scanalature o ruote dentate su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello