Calibro a tampone a coordinate M6

Codice art.: 494250 M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio per calibri
⌀ D 6 mm
Apertura chiave SW 4 mm
Dimensione L1 31 mm
Dimensione L2 12 mm
Dimensione L3 10 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494250 M6
EAN / GTIN 4046122918614
Codice del produttore 220632

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a tampone a coordinate per determinare la posizione e l’allineamento delle filettature interne durante l’utilizzo di uno strumento di misura a coordinate o di un microscopio tattile MM1 con sistema di misura tattile TP20.

Uso:

La filettatura è leggermente rastremata per il montaggio concentrico. L’allineamento nello spazio viene misurato sulla superficie funzionale liscia mediante il tastatore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello