Calibro a tampone a coordinate M3

Codice art.: 494250 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 56.00 /pz.
  • CHF 27.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio per calibri
⌀ D 6 mm
Apertura chiave SW 4 mm
Dimensione L1 26 mm
Dimensione L2 12 mm
Dimensione L3 5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494250 M3
EAN / GTIN 4046122918577
Codice del produttore 220629

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a tampone a coordinate per determinare la posizione e l’allineamento delle filettature interne durante l’utilizzo di uno strumento di misura a coordinate o di un microscopio tattile MM1 con sistema di misura tattile TP20.

Uso:

La filettatura è leggermente rastremata per il montaggio concentrico. L’allineamento nello spazio viene misurato sulla superficie funzionale liscia mediante il tastatore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello