Proiettore di misura con schermo e obiettivo PJ-PLUS P2010A

Codice art.: 493513 P2010A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PJ-PLUS
Intervallo di misurazione asse X 200 mm
Intervallo di misurazione asse y 100 mm
Risoluzione 0,001 mm
Display digitale si
Alimentazione Alimentazione di rete
Illuminazione LED
⌀ Schermo 315 mm
Lunghezza 742 mm
Larghezza 633 mm
Altezza 1.093 mm
Peso 118 kg
Peso pezzo massimo 8 kg
Tipo di prodotto Proiettore di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Codice del produttore 193051Y

Descrizione

Esecuzione:

Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi piccoli e medio grandi. Strumento universale per l’impiego nel reparto produzione, nei laboratori e nelle fasi di collaudo e rettifica.
  • Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x, 50x e 100x su richiesta.
  • Schermo verticale a reticolo, ruotabile, da 315 mm e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o decimali.
  • Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un’illuminazione verticale uniforme del campo visivo.
  • La luce diascopica a LED e l’illuminazione episcopica con regolazione continua della luminosità garantiscono una lunga durata con un consumo di corrente ridotto.
  • Struttura senza ventola per impedire che le impurità penetrino nel dispositivo.
  • Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.
  • Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.
  • Per la misurazione di lunghezze, angoli, curve e raggi.

Fornitura:

Inclusi obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura di protezione e cavo di allacciamento.

Accessori speciali:

Pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti o sensore per bordi con unità di valutazione QM-Data 200.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello