Proiettore di misura con schermo e obiettivo PJ-PLUS P1010A

Codice art.: 493513 P1010A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie PJ-PLUS
    Intervallo di misurazione asse X 100 mm
    Intervallo di misurazione asse y 100 mm
    Risoluzione 0,001 mm
    Display digitale si
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Illuminazione LED
    ⌀ Schermo 315 mm
    Lunghezza 742 mm
    Larghezza 575 mm
    Altezza 1.093 mm
    Peso 114 kg
    Peso pezzo massimo 10 kg
    Tipo di prodotto Proiettore di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 493513 P1010A
    EAN / GTIN 4946368848181
    Codice del produttore 193051Y

    Descrizione

    Esecuzione:

    Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi piccoli e medio grandi. Strumento universale per l’impiego nel reparto produzione, nei laboratori e nelle fasi di collaudo e rettifica.
    • Obiettivo standard 10x. Obiettivo 20x, 50x e 100x su richiesta.
    • Schermo verticale a reticolo, ruotabile, da 315 mm e display digitale con visualizzazione degli angoli, commutabile per lettura in gradi o decimali.
    • Il sistema di illuminazione telecentrico garantisce un’illuminazione verticale uniforme del campo visivo.
    • La luce diascopica a LED e l’illuminazione episcopica con regolazione continua della luminosità garantiscono una lunga durata con un consumo di corrente ridotto.
    • Struttura senza ventola per impedire che le impurità penetrino nel dispositivo.
    • Robusta tavola di misura a coordinate, con regolazione rapida in entrambi gli assi.
    • Il display digitale integrato (con uscita dati) garantisce misurazioni sicure, esenti da errori.
    • Per la misurazione di lunghezze, angoli, curve e raggi.

    Fornitura:

    Inclusi obiettivo 10x, protezione antiriflesso, copertura di protezione e cavo di allacciamento.

    Accessori speciali:

    Pulitore per taglienti n. art. 354788.

    Nota:

    Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti o sensore per bordi con unità di valutazione QM-Data 200.
    - Articolo con quotazione su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello