Telecamera USB-HD EN-Sure USB

Codice art.: 492847 USB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Risoluzione 1920x1080 px
    Intensità di illuminazione 200.000 lx
    Potenza luminosa 5 W
    Temperatura cromatica 5.700 K
    Peso 200 g
    Lunghezza L 80 mm
    Larghezza B 45 mm
    Altezza H 45 mm
    Tipo di prodotto Videocamera per endoscopia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492847 USB
    EAN / GTIN 2050002075573

    Descrizione

    Esecuzione:

    La telecamera USB-HD EN-sure è un sistema compatto ed eccezionalmente versatile, adatto per tutti gli endoscopi rigidi e a fibra ottica. Indipendentemente dalle difficoltà delle condizioni in loco, le dimensioni ridotte e la facilità di utilizzo rendono il sistema pronto all’uso in pochi secondi. Offre immagini nitide e video in alta qualità per effettuare diagnosi esatte e dettagliate. L’intensa fonte di luce a LED è integrata nel sistema, eliminando così la necessità di sorgenti luminose e unità di controllo separate. Tieni la fotocamera in mano, collega il tuo notebook, PC o tablet e inizia subito a lavorare. Non è necessario utilizzare alcun software. È possibile salvare i risultati dell’ispezione direttamente sul dispositivo collegato.
    • Utilizzo con e senza software.
    • Zoom avanti / Zoom indietro.
    • Bilanciamento del bianco automatico e manuale.
    • Funzione di memorizzazione delle immagini.
    • Funzione di registrazione video.
    • Semplice funzione Plug & Play. Collegamento di notebook, PC o tablet; può essere utilizzato con o senza software (USB 3.0) e a partire dalla versione Windows 7.
    Collegamento tramite interfaccia USB.

    Fornitura:

    Incluso adattatore per il collegamento di endoscopi con diametro compreso fra 2,7 mm e 4 mm.

    Accessori speciali:

    Altri adattatori su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello