Telecamera USB-HD EN-Sure HDMI

Codice art.: 492847 HDMI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1920x1080 px
Intensità di illuminazione 200.000 lx
Potenza luminosa 5 W
Temperatura cromatica 5.700 K
Peso 200 g
Lunghezza L 80 mm
Larghezza B 45 mm
Altezza H 45 mm
Tipo di prodotto Videocamera per endoscopia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492847 HDMI
EAN / GTIN 2050002074910

Descrizione

Esecuzione:

La telecamera USB-HD EN-sure è un sistema compatto ed eccezionalmente versatile, adatto per tutti gli endoscopi rigidi e a fibra ottica. Indipendentemente dalle difficoltà delle condizioni in loco, le dimensioni ridotte e la facilità di utilizzo rendono il sistema pronto all’uso in pochi secondi. Offre immagini nitide e video in alta qualità per effettuare diagnosi esatte e dettagliate. L’intensa fonte di luce a LED è integrata nel sistema, eliminando così la necessità di sorgenti luminose e unità di controllo separate. Tieni la fotocamera in mano, collega il tuo notebook, PC o tablet e inizia subito a lavorare. Non è necessario utilizzare alcun software. È possibile salvare i risultati dell’ispezione direttamente sul dispositivo collegato.
  • Utilizzo con e senza software.
  • Zoom avanti / Zoom indietro.
  • Bilanciamento del bianco automatico e manuale.
  • Funzione di memorizzazione delle immagini.
  • Funzione di registrazione video.
  • Semplice funzione Plug & Play. Collegamento di notebook, PC o tablet; può essere utilizzato con o senza software (USB 3.0) e a partire dalla versione Windows 7.
Collegamento all’interfaccia HDMI.

Fornitura:

Incluso adattatore per il collegamento di endoscopi con diametro compreso fra 2,7 mm e 4 mm.
Incl. schermo.

Accessori speciali:

Altri adattatori su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello