{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione X | 300 mm | |
Intervallo di misurazione Y | 200 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 200 mm | |
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) | 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm | |
Obiettivo (n volte) | 0,5 | |
Ingrandimento sullo schermo (n volte) | 23 | |
Campo visivo | 14×9 mm | |
Telecamera | 6,4 megapixel, autofocus | |
Distanza di lavoro | 80 mm | |
Altezza pezzo massima | 200 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 240 V | |
Lunghezza | 730 mm | |
Larghezza | 900 mm | |
Altezza | 950 mm | |
Peso | 115 kg | |
Peso pezzo massimo | 20 kg | |
Tipo di prodotto | Videomicroscopio di misura CN |
Codice articolo | 492550 300CNC | |
EAN / GTIN | 4062406160258 | |
Codice del produttore | 492550 300CNC | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |