• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Videomicroscopio di misura CNC MM1, Modello: 200CMZ

Codice art.: 492550 200CMZ
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 200 mm
Intervallo di misurazione Y 100 mm
Intervallo di misurazione Z 100 mm
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm
Obiettivo (n volte) 0,3 - 3,5
Ingrandimento sullo schermo (n volte) 10 - 162
Campo visivo 24×16 – 2×1 mm
Telecamera 6,4 megapixel, autofocus
Distanza di lavoro 80 mm
Altezza pezzo massima 100 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 240 V
Lunghezza 500 mm
Larghezza 600 mm
Altezza 770 mm
Peso 60 kg
Peso pezzo massimo 20 kg
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492550 200CMZ
EAN / GTIN 4062406160265
Codice del produttore 492550 200CMZ
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Videomicroscopio di misura a controllo CNC con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Multitouch Panel basato su PC, facile da utilizzare e adatto per officine.
Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile. Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione.
  • Semplice creazione e utilizzo di un programma di misurazione.
  • Pratica automatizzazione delle procedure di misurazione, ad es. misurazione dei pallet.
  • Software di misurazione moderno e intuitivo.
Con obiettivo zoom motorizzato, ingrandimento da 0,3× a 3,5× e luce coassiale per l’illuminazione uniforme dei componenti.

Fornitura:

Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni plurilingue.

Accessori speciali:

Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art. 491913, pulitore per taglienti n. art. 354788; campione n. art. 491928; morsa di precisione n. art. 494480; sistema di serraggio rapido n. art. 494451; struttura portante per microscopio di misura n. art. 492580.

Nota:

Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 misurato con fattore di ingrandimento = 0,5.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ±1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.
Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello