Esecuzione:
Microscopio di misura con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Panel PC Multitouch facile da utilizzare e adatto per officine, con
software di misurazione M3 intuitivo.Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile.
Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione. Regolazione rapida ergonomica con utilizzo a una sola mano in entrambi gli assi (X e Y).
Diodo laser come guida per il posizionamento. Elevata ripetibilità grazie al
riconoscimento automatico dei bordi.Ora con il software M3 versione 4:- Con moderna applicazione a 64 bit per una comoda gestione dei dati di grandi dimensioni.
- Modalità di registrazione del programma di misurazione ampliata con possibilità di scelta tra modalità di registrazione standard o ampliata.
- Salvataggio e caricamento del sistema di riferimento: ideale per l’utilizzo di sistemi di serraggio rapido.
- Nuove funzioni di esportazione come l’esportazione diretta in PDF e velocità migliorata per l’esportazione diretta in Excel.
Con obiettivo zoom motorizzato, ingrandimento da 0,3× a 3,5× e luce coassiale per l’illuminazione uniforme dei componenti.
Uso:
- Per controllo in accettazione, sale metrologiche, produzione.
- Impiego universale grazie alla luce episcopica flessibile a quattro quadranti e al visualizzatore digitale compatto.
- Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.
Dati d'impiego:
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.
Fornitura:
Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.
Accessori speciali:
Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art.
491913, pulitore per taglienti n. art.
354788; campione n. art.
491928; morsa di precisione n. art.
494480; sistema di serraggio rapido n. art.
494451; struttura portante per microscopio di misura n. art.
492580.
Nota:
Errore della tavola E
UXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 per fattore di ingrandimento = 0,5.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.
Su richiesta offriamo con i videomicroscopi di misura GARANT:
- Contratto di manutenzione.
- Montaggio, messa in funzione con breve addestramento.
- Formazione individuale dei vostri collaboratori.
- Taratura in loco.
Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
-
Articolo con quotazione su richiesta.