Videomicroscopio di misura MM1, Modello: 200/6X

Codice art.: 492500 200/6X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 200 mm
Intervallo di misurazione Y 100 mm
Intervallo di misurazione Z 100 mm
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm
Obiettivo (n volte) 0,35 − 2,25
Ingrandimento sullo schermo (n volte) 16 − 100
Campo visivo 20×13 − 3×2 mm
Telecamera 6,4 megapixel
Distanza di lavoro 80 mm
Altezza pezzo massima 100 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 / 240 V
Lunghezza 500 mm
Larghezza 600 mm
Altezza 770 mm
Peso 60 kg
Peso pezzo massimo 20 kg
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492500 200/6X
EAN / GTIN 4062406160227
Codice del produttore 492500 200/6X

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio di misura con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Panel PC Multitouch facile da utilizzare e adatto per officine, con software di misurazione M3 intuitivo.
Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile. Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione. Regolazione rapida ergonomica con utilizzo a una sola mano in entrambi gli assi (X e Y). Diodo laser come guida per il posizionamento. Elevata ripetibilità grazie al riconoscimento automatico dei bordi.
Ora con il software M3 versione 4:
  • Con moderna applicazione a 64 bit per una comoda gestione dei dati di grandi dimensioni.
  • Modalità di registrazione del programma di misurazione ampliata con possibilità di scelta tra modalità di registrazione standard o ampliata.
  • Salvataggio e caricamento del sistema di riferimento: ideale per l’utilizzo di sistemi di serraggio rapido.
  • Nuove funzioni di esportazione come l’esportazione diretta in PDF e velocità migliorata per l’esportazione diretta in Excel.
Con obiettivo con ottica a scatti a 6 livelli, ingrandimento da 0,35× a 2,25× e luce coassiale per l’illuminazione uniforme dei componenti.

Uso:

  • Per controllo in accettazione, sale metrologiche, produzione.
  • Impiego universale grazie alla luce episcopica flessibile a quattro quadranti e al visualizzatore digitale compatto.
  • Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.

Dati d'impiego:

Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Fornitura:

Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art. 491913, pulitore per taglienti n. art. 354788; campione n. art. 491928; morsa di precisione n. art. 494480; sistema di serraggio rapido n. art. 494451; struttura portante per microscopio di misura n. art. 492580.

Nota:

Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 per fattore di ingrandimento = 0,5.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.

Su richiesta offriamo con i videomicroscopi di misura GARANT:
  • Contratto di manutenzione.
  • Montaggio, messa in funzione con breve addestramento.
  • Formazione individuale dei vostri collaboratori.
  • Taratura in loco.

Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello