Fonte di luce fredda a LED (lumen) F3000

Codice art.: 492242 F3000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intensità di illuminazione 640 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura cromatica 5.800 K
Potenza assorbita 65 W
Potenza simile a quella della luce alogena > 150 W
Lunghezza complessiva 196 mm
Larghezza complessiva 170 mm
Altezza complessiva 98 mm
Peso 3,8 kg
Tipo di prodotto Unità di illuminazione per strumenti di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492242 F3000
EAN / GTIN 4045197578235

Descrizione

Esecuzione:

Potente fonte di luce fredda a luminosità variabile con tecnologia a LED di lunga durata (>30000 h) e a risparmio energetico (5800 K). Corpo in metallo robusto, stabile e stabilmente impilabile. Connettore ESD per la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Estrema brillanza dei punti luminosi.
Comandabile a distanza mediante interruttore a pedale o USB, ventilatore estremamente silenzioso. Funzionalità Shutter. Possibilità d'uso verticale.
Filtro alogeno opzionale per la simulazione della luce alogena da 3500 K.

Fornitura:

Fonte di luce fredda a LED, cavo ottico doppio a collo di cigno (⌀ 4,5 mm, lunghezza 550 mm) con lenti di messa a fuoco.
Incluso cavo di allacciamento UE.

Accessori speciali:

Filtro alogeno n. art. 492244 Dim. FILTER, interruttore a pedale n. art. 492244 Dim. SWITCH e trasformatore di sezione n. art. 492244 Dim. LINE.

Nota:

Ulteriori cavi ottici, circoline fessurate, filtri cromatici e accessori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello