{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intensità di illuminazione | 350 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Temperatura cromatica | 5.800 K | |
Potenza assorbita | 22 W | |
Potenza simile a quella della luce alogena | 100 W | |
Lunghezza complessiva | 196 mm | |
Larghezza complessiva | 110 mm | |
Altezza complessiva | 175 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Tipo di prodotto | Unità di illuminazione per strumenti di misura |
Codice articolo | 492242 F1 | |
EAN / GTIN | 2050002047051 |